Taraud machine HSS-E-PM Type CS M20

Réf.: 131290 M20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norm: DIN 376
  • Norme de filetage: DIN 13
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M20
Revêtement non revêtu
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norm DIN 376
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Entrée CS
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 2,5 mm
Longueur totale L 140 mm
⌀ queue Ds 16 mm
Carré corps □ 12 mm
⌀ perçage 17,5 mm
Filetage ⌀ 20 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Nombre de goujures 4
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 4
Profondeur de filetage 60 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 131290 M20
EAN / GTIN 4045197069566
Réf. fabricant 131290 M20

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
15
Acier < 500 N/mm²
P
18
Acier < 750 N/mm²
P
18
Acier < 900 N/mm²
P
18
Acier < 1100 N/mm²
P
9
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec affûtage.
(Type CS) entrée sur 2 − -3 filets − avec affûtage GUN.

Avantage(s):

Résistance à l'usure élevée.