{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M10 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Carré corps □ | 8 mm | |
⌀ perçage | 8,5 mm | |
Filetage ⌀ | 10 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 30 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 131260 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197069368 | |
Réf. fabricant | 131260 M10 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine Type B DIN 371/376 M10
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
15,30 CHF
CHF 6.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
165 article(s) en stock
CHF 23.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 32.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
31 article(s) en stock
CHF 24.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle de flanc | 60 | 60 | 60 | 60 |
Filetage ⌀ | 10 | 10 | 10 | 10 |
Taille de filetage | M10 | M10 | M10 | M10 |
Pas de filetage | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
⌀ perçage | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants |