Taraud machine Type C DIN 371/376 M36

Réf.: 131250 M36
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 376
  • Norme de filetage: DIN 13
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M36
Revêtement TiN
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS
Norme DIN 376
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Entrée C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 4 mm
Longueur totale L 200 mm
⌀ queue Ds 28 mm
Carré corps □ 22 mm
⌀ perçage 32 mm
Filetage ⌀ 36 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Nombre de goujures 4
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 4
Profondeur de filetage 108 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 131250 M36
EAN / GTIN 4045197704894
Réf. fabricant 131250 M36

Tableau d’application

Alu.
N
16
Acier < 500 N/mm²
P
20
Acier < 750 N/mm²
P
19
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec revêtement TiN pour:
  • Résistance accrue à l’usure.
  • Réduction du risque de collage au matériau.
  • Possibilité de vitesses de coupe accrues.
A utiliser avec une émulsion (min. 8 %).
Avec affûtage.
(Type C) entrée sur 2−3 filets − sans affûtage GUN. Peuvent également être utilisés pour les trous borgnes.
ISO 2 6H
HSS