Taraud machine carbure M8

Réf.: 131140 M8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: DIN 371
  • Norme de filetage: DIN 13
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage M8
    Revêtement non revêtu
    Type de filetage M
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils Carbure
    Norme DIN 371
    Norme de filetage DIN 13
    Classe de tolérance ISO 2X 6HX
    Entrée C
    Queue Queue cylindrique avec h6
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
    Sens de la coupe à droite
    Pas de filetage 1,25 mm
    Longueur totale L 90 mm
    ⌀ queue Ds 8 mm
    Carré corps □ 6,2 mm
    ⌀ perçage 6,8 mm
    Filetage ⌀ 8 mm
    Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
    Nombre de goujures 3
    Bague de couleur Jaune
    Nombre de dents Z 3
    Profondeur de filetage 24 mm
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 131140 M8
    EAN / GTIN 4045197068798
    Réf. fabricant 131140 M8

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    18
    Alu (à copeaux courts)
    N
    35
    Alu > 10% Si
    N
    28
    Acier < 500 N/mm²
    P
    30
    CuZn
    N
    24
    Graphite, PRFV, PRFC
    N
    10
    Huile
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Utilisable avec une émulsion (apport en graisse 8 % min.).
    Carbure monobloc.

    Avantage(s):

    Excellente stabilité, guidage optimal.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier