Taraud machine pour taraudage rigide HSS-E-PM, DLC, M: M10

Réf.: 131125 M10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: Norme usine
  • Norme de filetage: DIN 13
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M10
Revêtement DLC
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme Norme usine
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée B
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 2,5×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1,5 mm
Longueur totale L 100 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Carré corps □ 8 mm
⌀ perçage 8,5 mm
Filetage ⌀ 10 mm
Tolérance de queue h6
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage synchrone
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Jaune
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 25 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 131125 M10
EAN / GTIN 4045197648501
Réf. fabricant 131125 M10

Tableau d’application

Alu.
N
30
Alu (à copeaux courts)
N
30
Alu > 10% Si
N
25
PMMA Acrylique
N
25
PRA Aramide
N
5
PA 66 GF30
N
15
PTFE CF25
N
25
Cu
N
55
CuZn
N
35
PRFV
N
6
PRFC
N
4
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Modèle robuste avec entrée GUN et queue suivant DIN1835-B. Géométrie spéciale pour utilisation sur des machines à broches synchronisées. Le guidage s'effectue via la broche synchrone de la machine.
Revêtement spécial DLC sp2 de la toute dernière génération pour une durée de vie optimale.
A utiliser avec une émulsion (min. 8 %).

Remarque(s):

Lorsqu'il est utilisé sur les brochessynchrones, le mandrin de taraudage à changement rapide GARANT 338100338121 avec compensation de longueur minimale (CLM) garantit une sécurité d'usinage maximale.