Taraud machine M2,6

Réf.: 131100 M2,6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 371
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M2,6
Revêtement vaporisé
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 371
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Entrée B
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,45 mm
Longueur totale L 50 mm
⌀ queue Ds 2,8 mm
Carré corps □ 2,1 mm
⌀ perçage 2,1 mm
Filetage ⌀ 2,6 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 2
Bague de couleur Jaune
Nombre de dents Z 2
Profondeur de filetage 7,8 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 131100 M2,6
EAN / GTIN 4045197068439
Réf. fabricant 131100 M2,6

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
13
Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Affûtage GUN.
Guide d’entrée avec une rainure de lubrification, mais sans goujures. Excellente stabilité, guidage optimal et évite la formation d’un deuxième filet à l’inversion du sens de rotation.
Réf. M2,3 et M2,6 avec ancien profil DIN.

Exécution - image:

Rainure de lubrification
Filets de guidage
Entrée
Entrée GUN

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier