{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | vaporisé | |
Pour filetages | M5 | |
Type de filetage | M | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | Norme usine | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Entrée | ZA | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Type d'outil de filetage | Hand tap 1-8 | |
Pas de filetage | 0,8 mm | |
Longueur totale L | 34 mm | |
⌀ perçage | 4,2 mm | |
Type de produit | Embout de taraudage pour perçeuse avec entrée GUN |
Référence article | 130990 M5 | |
Réf. fabricant | 130990 M5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Embout de taraudage pour perçeuse avec entrée GUN M5 |
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
35 article(s) en stock
CHF 8.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré |
Type de filetage | M | M |
Norme | Norme usine | Norme usine |
Type d'outils | HSS | HSS |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants | jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants |
Type de produit | Embout de taraudage pour perçeuse avec entrée GUN | Embout de taraudage pour perçeuse avec entrée GUN |