{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 16 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | TR | |
Angle de flanc | 30 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norm | Norme usine | |
Classe de tolérance | DIN 103 7H | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 4 mm | |
Longueur totale L | 140 mm | |
⌀ queue Ds | 11 mm | |
Carré corps □ | 9 mm | |
⌀ perçage | 12,25 mm | |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130790 TR16X4 | |
EAN / GTIN | 4062406087838 | |
Réf. fabricant | 130790 TR16X4 |