Jeu de tarauds main trapézoïdaux TR10X3

Réf.: 130760 TR10X3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Tr Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: TR
  • Angle de flanc: 30
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: Norme usine
  • Classe de tolérance: DIN 103 7H

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage 10
Revêtement non revêtu
Type de filetage TR
Angle de flanc 30 degré
Type d'outils HSS E
Norme Norme usine
Classe de tolérance DIN 103 7H
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 3 mm
Longueur totale L 100 mm
⌀ queue Ds 7 mm
Carré corps □ 5,5 mm
⌀ perçage 7,25 mm
Type d'outil de filetage Tarauds main
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 3
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 130760 TR10X3
EAN / GTIN 4062406086992
Réf. fabricant 130760 TR10X3

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Huile
 

Description

Exécution:

Jeu de 3 tarauds composé d’un ébaucheur, d’un intermédiaire et d’un finisseur.
  • Taraud ébaucheur avec pilote long
  • Taraud finisseur tolérance 7H

Remarque(s):

L'outil ne peut pas être inversé.