{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M8×0,75 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 2181 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | C; D | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,75 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,9 mm | |
⌀ perçage | 7,2 mm | |
Filetage ⌀ | 8 mm | |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
Bague de couleur | Sans | |
Profondeur de filetage | 16 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130480 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197067494 | |
Réf. fabricant | 130480 8X0,75 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Jeu de tarauds main, non revêtu, MF: 8X0,75
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 9.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 36.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 27.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Type d'outil de filetage | Tarauds main | Tarauds main | Tarauds main |
Type de filetage | MF | MF | MF |
Taille de filetage | M8×0,75 | M8×0,75 | M8×0,75 |
Pas de filetage | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm |
Norme | DIN 2181 | DIN 2181 | DIN 2181 |
Sens de la coupe | à droite | à droite | droite |
Profondeur de filetage | 16 mm | 16 mm | 16 mm |