{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M14 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | M-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 352 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | A; D; C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | gauche | |
Pas de filetage | 2 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 11 mm | |
Carré corps □ | 9 mm | |
⌀ perçage | 12 mm | |
Filetage ⌀ | 14 mm | |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 42 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130460 M14 | |
EAN / GTIN | 4062406398156 | |
Réf. fabricant | 130460 M14 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Jeu de tarauds main, filetage à gauche, non revêtu, M-LH: M14
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 163.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 79.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 47.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 238.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 47.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Rouge | Sans |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Pas de filetage | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
⌀ perçage | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Profondeur de filetage | 42 mm | 28 mm | 28 mm | 42 mm | 28 mm |