{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 4.3/4-12 UN LH | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | UN-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme de filetage | ASME B1.1 | |
Classe de tolérance | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes et débouchants | |
Sens de la coupe | Gauche | |
Pas de filetage | 2,117 mm | |
Filets au pouce | 12 | |
Filetage ⌀ | 120,65 mm | |
Longueur totale L | 180 mm | |
⌀ queue Ds | 56 mm | |
Carré corps □ | 44 mm | |
⌀ perçage | 118,7 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 12 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 12 | |
Profondeur de filetage | 180,975 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130051 4.3/4-12 | |
EAN / GTIN | 4062406054342 | |
Réf. fabricant | 130051 4.3/4-12 |