Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, TiN, Type: 5/16-27

Réf.: 130046 5/16-27
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Unité
  • Etapes de la commande : 3 Unité
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: UNS-LH
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 371
  • Norme de filetage: ASME B1.1
  • Classe de tolérance: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage 5/16-27 UNS LH
Revêtement TiN
Type de filetage UNS-LH
Type d'outils HSS E
Norme DIN 371
Norme de filetage ASME B1.1
Classe de tolérance 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Entrée C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 2×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe Gauche
Pas de filetage 0,941 mm
Filets au pouce 27
Filetage ⌀ 7,938 mm
Longueur totale L 90 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Carré corps □ 6,2 mm
⌀ perçage 7,1 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 19,85 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 130046 5/16-27
EAN / GTIN 4062406050337
Réf. fabricant 130046 5/16-27

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
23
Alu.
N
22
Alu (à copeaux courts)
N
23
Acier < 500 N/mm²
P
18
Acier < 750 N/mm²
P
18
Acier < 900 N/mm²
P
15
Acier < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 3 pcs.
Fabrication spéciale – reprise impossible