{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 3/4-18 UNS | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | UNS | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Norme de filetage | ASME B1.1 | |
Classe de tolérance | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas de filetage | 1,411 mm | |
Filets au pouce | 18 | |
Filetage ⌀ | 19,05 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Carré corps □ | 11 mm | |
⌀ perçage | 17,75 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 47,63 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130040 3/4-18 | |
EAN / GTIN | 4062406044121 | |
Réf. fabricant | 130040 3/4-18 |