Taraud machine pour trous borgnes et débouchants, filetage à gauche, TiN, MF: M80X4

Réf.: 130026 M80X4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

MF Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: MF-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 2184
  • Norme de filetage: DIN 13
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M80×4
Revêtement TiN
Type de filetage MF-LH
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS
Norme DIN 2184
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Entrée C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe Gauche
Pas de filetage 4 mm
Longueur totale L 160 mm
⌀ queue Ds 50 mm
Carré corps □ 39 mm
⌀ perçage 76 mm
Filetage ⌀ 80 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Nombre de goujures 8
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 8
Profondeur de filetage 120 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 130026 M80X4
EAN / GTIN 4062406033149
Réf. fabricant 130026 M80X4

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
13
Alu.
N
13
Alu (à copeaux courts)
N
15
Acier < 500 N/mm²
P
9
Acier < 750 N/mm²
P
9
Acier < 900 N/mm²
P
7
Acier < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier