{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M58×4 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | MF-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 2184 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | Gauche | |
Pas de filetage | 4 mm | |
Longueur totale L | 160 mm | |
⌀ queue Ds | 45 mm | |
Carré corps □ | 35 mm | |
⌀ perçage | 54 mm | |
Filetage ⌀ | 58 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Profondeur de filetage | 87 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130021 M58X4 | |
EAN / GTIN | 4062406027803 | |
Réf. fabricant | 130021 M58X4 |