Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, TiN, MF: M5X0,35

Réf.: 130016 M5X0,35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Unité
  • Etapes de la commande : 3 Unité
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

MF Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: MF-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 371
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M5×0,35
Revêtement TiN
Type de filetage MF-LH
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 371
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Entrée C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 2×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe Gauche
Pas de filetage 0,35 mm
Longueur totale L 70 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Carré corps □ 4,9 mm
⌀ perçage 4,65 mm
Filetage ⌀ 5 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 12,5 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 130016 M5X0,35
EAN / GTIN 4062406022099
Réf. fabricant 130016 M5X0,35

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
23
Alu.
N
22
Alu (à copeaux courts)
N
23
Acier < 500 N/mm²
P
18
Acier < 750 N/mm²
P
18
Acier < 900 N/mm²
P
15
Acier < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 3 pcs.
Fabrication spéciale – reprise impossible