{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M13×0,75 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 376 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas de filetage | 0,75 mm | |
Longueur totale L | 110 mm | |
⌀ queue Ds | 11 mm | |
Carré corps □ | 9 mm | |
⌀ perçage | 12,25 mm | |
Filetage ⌀ | 13 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 32,5 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130010 M13X0,75 | |
EAN / GTIN | 4062406011734 | |
Réf. fabricant | 130010 M13X0,75 |