Foret court étagé en carbure monobloc 180° M10

Réf.: 125120 M10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour vis Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 8376
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 140
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour vis M10
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 8376
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal h8
    Angle de pointe 140 degré
    Queue Queue cylindrique
    Angle de chanfreinage 180 degré
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne non
    ⌀ D1 1er étage 180° h8 11 mm
    ⌀ D2 2ème étage 180° h8 18 mm
    Hauteur d’étage L1 1. étage 180° 23 mm
    Longueur des goujures Lc 62 mm
    Longueur totale L 123 mm
    ⌀ queue Ds 18 mm
    Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,14 mm/tr
    Tolérance de queue h6
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Forets étagés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 125120 M10
    EAN / GTIN 4045197065063
    Réf. fabricant 125120 M10

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    260
    Alu (à copeaux courts)
    N
    180
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Acier < 500 N/mm²
    P
    90
    Acier < 750 N/mm²
    P
    90
    Acier < 900 N/mm²
    P
    90
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    60
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    Fonte GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    180
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Excellente stabilité − Longueur de lamage suivant DIN 8376. Alignement précis grâce à des tolérances de concentricité strictes entre le ⌀ de perçage et de lamage.

    Utilisation:

    Pour trous débouchants de vis suivant DIN-ISO 273 et chanfreinages suivant DIN 74, page 2, types H, J et K, exécution moyenne. Pour vis suivant DIN 912, 6912 et 7984, ISO 1207 (DIN 84).

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier