{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour filetages | M12 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 8378 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Angle de chanfreinage | 90 degré | |
Arrosage interne | non | |
⌀ D1 1er étage avec chanfrein h8 | 10,2 mm | |
⌀ D2 2ème étage avec chanfrein h8 | 13,5 mm | |
Hauteur d’étage L1 1. étage | 30 mm | |
Longueur des goujures Lc | 60 mm | |
Longueur totale L | 107 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/tr | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous borgnes et débouchants | |
Type de produit | Forets étagés |
Référence article | 125050 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197064936 | |
Réf. fabricant | 125050 M12 |