Foret monolèvre en carbure Longueur totale L 500 mm 7,1-X mm

Réf.: 124005 7,1-X

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  152.00 / Unité
  • De 3 Unité
    CHF  126.50 / Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: Norme usine
  • Nombre de dents Z: 1
  • Angle de pointe: 125
  • Queue: DIN 6535 HB
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 7,1 mm
    Plage de ⌀ 7,1 mm - 7,99 mm
    Revêtement AlTiN
    Type d'outils Carbure
    Norme Norme usine
    Nombre de dents Z 1
    Angle de pointe 125 degré
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 425 mm
    Queue DIN 6535 HB
    Arrosage interne Oui, à 40 bars min.
    Foret pilote nécessaire Oui, foret pilote
    Semi-Standard oui
    Longueur totale L 500 mm
    ⌀ queue Ds 16 mm
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 124005 7,1-X
    EAN / GTIN 4067263515128
    Réf. fabricant 124005 7,1-X

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    250
    Alu (à copeaux courts)
    N
    200
    Acier < 500 N/mm²
    P
    90
    Acier < 750 N/mm²
    P
    80
    Acier < 900 N/mm²
    P
    70
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    50
    GG
    K
    80
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Foret long à goujures droites à une arête pour profondeurs de perçage jusqu’à 1000 mm en standard et jusqu’à 6000 mm sur demande. La forme périphérique universelle de la tête permet un travail en toute sécurité dans un large éventail de matériaux.

    Remarque(s):

    Pour une utilisation sûre des forets longs, il est nécessaire d’effectuer un alésage pilote préalable d’au moins 4×D avec le foret pilote 122736 ou 231605 pour les diamètres plus grands ou avec le foret pilote 122606 pour l’aluminium. Pour les perçages profonds > 50×D, l’outil doit être soutenu par une lunette à des intervalles de 50×D. Le rapport L/D indiqué correspond à la profondeur de perçage minimale possible avec le foret long correspondant. Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC. Une pression de lubrifiant > 40 bar est recommandée.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier