Foret monolèvre en carbure Longueur totale L 300 mm, AlTiN, ⌀: 15-Xmm

Réf.: 124003 15-X
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: Norme usine
  • Nombre de dents Z: 1
  • Angle de pointe: 125
  • Queue: DIN 6535 HB
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 15 mm
Plage de ⌀ 15 mm - 15,99 mm
Revêtement AlTiN
Type d'outils Carbure
Norme Norme usine
Nombre de dents Z 1
Angle de pointe 125 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 210 mm
Queue DIN 6535 HB
Arrosage interne Oui, à 40 bars min.
Foret pilote nécessaire Oui, foret pilote
Semi-Standard oui
Longueur totale L 300 mm
⌀ queue Ds 25 mm
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 124003 15-X
EAN / GTIN 4067263514862
Réf. fabricant 124003 15-X

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
250
Alu (à copeaux courts)
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
90
Acier < 750 N/mm²
P
80
Acier < 900 N/mm²
P
70
Acier < 1100 N/mm²
P
50
GG
K
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Foret long à goujures droites à une arête pour profondeurs de perçage jusqu’à 1000 mm en standard et jusqu’à 6000 mm sur demande. La forme périphérique universelle de la tête permet un travail en toute sécurité dans un large éventail de matériaux.

Remarque(s):

Pour une utilisation sûre des forets longs, il est nécessaire d’effectuer un alésage pilote préalable d’au moins 4×D avec le foret pilote 122736 ou 231605 pour les diamètres plus grands ou avec le foret pilote 122606 pour l’aluminium. Pour les perçages profonds > 50×D, l’outil doit être soutenu par une lunette à des intervalles de 50×D. Le rapport L/D indiqué correspond à la profondeur de perçage minimale possible avec le foret long correspondant. Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC. Une pression de lubrifiant > 40 bar est recommandée.