{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 2,3 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Exécution | 30×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 66,6 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 40 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Foret pilote nécessaire | Oui, foret pilote | |
Longueur des goujures Lc | 70 mm | |
Longueur totale L | 115 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,06 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 123695 2,3 | |
EAN / GTIN | 4045197320384 | |
Réf. fabricant | 123695 2,3 |