Foret co-pilote HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA 20×D, TiAlN, ⌀ DC: 4,2mm

Réf.: 123691 4,2
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Exécution: 20×D
  • Tolérance ⌀ nominal: j6
  • Nombre de dents Z: 2
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 4,2 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Exécution 20×D
Tolérance ⌀ nominal j6
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 138 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 103,7 mm
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne Oui, à 40 bars
Méthode d'usinage HPC
Foret pilote nécessaire Oui, foret pilote
Longueur des goujures Lc 110 mm
Longueur totale L 160 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,08 mm/tr
Bague de couleur Vert
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 123691 4,2
EAN / GTIN 4045197569127
Réf. fabricant 123691 4,2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
105
Acier < 750 N/mm²
P
90
Acier < 900 N/mm²
P
90
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
45
Fonte GG(G)
K
95
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Goujures hélicoïdales, avec 4 listels et trous d'huile internes. Co-foret pilote hautes performances de la nouvelle génération dans le domaine HPC. Avec angle de pointe de 138° et tolérance d'arête j6 pour la réalisation optimale d'un co-alésage pilote. Précision d'alignement et concentricité élevées du co-alésage pilote.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Pour une utilisation sûre des forets longs 40×D et 50×D, il est indispensable d’effectuer un alésage pilote à la profondeur de perçage maximale à l’aide du foret pilote 122736 et un co-alésage pilote 20×D à l’aide du co-foret pilote 123691.La réalisation d’un alésage pilote augmente la sécurité du processus.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier