Foret long HPC carb. mono., queue cylindrique DIN 6535 HA 16×D 6,5 mm

Réf.: 123688 6,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Exécution: 16×D
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 2
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 6,5 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Exécution 16×D
Tolérance ⌀ nominal h7
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 135 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 115,3 mm
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne Oui, à 40 bars
Méthode d'usinage HPC
Foret pilote nécessaire Oui, foret pilote
Longueur des goujures Lc 125 mm
Longueur totale L 165 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,14 mm/tr
Bague de couleur Vert
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 123688 6,5
EAN / GTIN 4045197355348
Réf. fabricant 123688 6,5

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
110
Acier < 750 N/mm²
P
95
Acier < 900 N/mm²
P
95
Acier < 1100 N/mm²
P
95
Acier < 1400 N/mm²
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Fonte GG(G)
K
100
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Goujures hélicoïdales, avec 4 listels et trous d’huile internes. Forets longs hautes performances de la nouvelle génération dans le domaine HPC. Avec angle de pointe de 135° et tolérance d’arête h7 pour la réalisation optimale d’un perçage profond. Précision d’alignement et concentricité élevées de l’alésage.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Pour une utilisation sûre des forets longs 16×D, il est nécessaire d’effectuer un pré-centrage avec 121068121121 ou un alésage pilote 4×D avec le foret pilote 122736. Pour les perçages profonds à partir de 20×D, il est indispensable d’effectuer un alésage pilote à la profondeur de perçage maximale à l’aide du foret pilote 122736. La réalisation d’un alésage pilote augmente la sécurité du processus. Voir également pages 140/141.