Foret long HPC carb. mono., queue cylindrique DIN 6535 HA 20×D 11,8 mm

Réf.: 123590 11,8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Exécution: 20×D
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 2
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 11,8 mm
    Revêtement DLC
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Exécution 20×D
    Tolérance ⌀ nominal h7
    Nombre de dents Z 2
    Angle de pointe 135 degré
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 250,3 mm
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne Oui, à 40 bars
    Méthode d'usinage HPC
    Foret pilote nécessaire Oui, foret pilote
    Longueur des goujures Lc 268 mm
    Longueur totale L 315 mm
    ⌀ queue Ds 12 mm
    Avance f dans l'alu à copeaux courts 0,37 mm/tr
    Bague de couleur Jaune
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 123590 11,8
    EAN / GTIN 4045197354372
    Réf. fabricant 123590 11,8

    Tableau d’application

    Alu.
    N
    150
    Alu (à copeaux courts)
    N
    180
    Alu > 10% Si
    N
    130
    PMMA Acrylique
    N
    135
    PEEK
    N
    105
    PVDF GF20
    N
    80
    PA 66 GF30
    N
    70
    PEEK GF30
    N
    65
    PTFE CF25
    N
    70
    Cu
    N
    90
    CuZn
    N
    100
    PRFV
    N
    70
    PRFC
    N
    70
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     

    Description

    Exécution:

    Goujures hélicoïdales, avec 6 listels et trous d’huile internes. Forets longs hautes performances de la nouvelle génération dans le domaine HPC. Avec angle de pointe de 135° et tolérance d’arête h7 pour la réalisation optimale d’un perçage profond. Précision d’alignement et concentricité élevées de l’alésage.

    Remarque(s):

    Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
    Pour une utilisation sûre des forets longs 16×D, il est nécessaire d’effectuer un pré-centrage avec 121068121121 ou un alésage pilote 4×D avec le foret pilote 122606. Pour les perçages profonds à partir de 20×D, il est indispensable d’effectuer un alésage pilote à la profondeur de perçage maximale à l’aide du foret pilote 122606.
    La réalisation d’un alésage pilote augmente la sécurité du processus. Voir également pages 140/141.