{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 4 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Exécution | 12×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 58 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Foret pilote nécessaire | Oui, foret pilote | |
Longueur des goujures Lc | 64 mm | |
Longueur totale L | 102 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 123307 4 | |
EAN / GTIN | 4045197449917 | |
Réf. fabricant | 123307 4 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Foret hautes perf. carb. mono. Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 4mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 187.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 262.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 267.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 195.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 220.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Exécution | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
⌀ nom. DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Angle de pointe | 135 degré | 135 degré | 135 degré | 135 degré | 135 degré |
Longueur des goujures Lc | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |