{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
⌀ nom. DC | 5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme d'usine | |
Exécution | 12×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 70,5 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bar | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Foret pilote nécessaire | Oui, foret pilote | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 78 mm | |
Longueur totale L | 116 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 123226 5 | |
EAN / GTIN | 4045197847430 | |
Réf. fabricant | 123226 5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret carbure monobloc Weldon GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HB 5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 218.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 177.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 111.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Exécution | 12×D | 8×D | 8×D |
Longueur totale L | 116 | 95 | 95 |
Arrosage interne | Oui, à 25 bar | Oui, à 25 bar | Oui, à 25 bar |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |