Foret HPC carbure monobloc Weldon DIN 6535 HB 3

Réf.: 123214 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m6 (mm/pouces) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Exécution: 12×D
  • Tolérance ⌀ nominal: m6
  • Nombre de dents Z: 2
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 3 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Exécution 12×D
    Tolérance ⌀ nominal m6
    Nombre de dents Z 2
    Angle de pointe 135 degré
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 49,5 mm
    Queue DIN 6535 HB avec h6
    Arrosage interne Oui, à 25 bars
    Méthode d'usinage HPC
    Semi-Standard oui
    Longueur des goujures Lc 54 mm
    Longueur totale L 92 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Tolérance de queue h6
    Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 0,06 mm/tr
    Bague de couleur Bleu
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 123214 3
    EAN / GTIN 4045197572936
    Réf. fabricant 123214 3

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    90
    Acier < 750 N/mm²
    P
    75
    Acier < 900 N/mm²
    P
    70
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    55
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    32
    INOX < 900 N/mm²
    M
    70
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     

    Description

    Exécution:

    Âme renforcée et amincissement spécial procurant une arête de coupe transversale de grande précision de centrage. Précision d'alignement et concentricité élevées de l'alésage grâce aux 4 listels. Excellente évacuation des copeaux grâce aux 4 canaux de lubrification internes à partir d’un ⌀ de 3,8 mm. Jusqu'à ⌀ 3,7 mm, avec 2 canaux de lubrification internes. Les arêtes principales droites avec chanfrein et une forme de goujure spéciale génèrent des copeaux courts, même avec les matériaux à copeaux longs.

    Remarque(s):

    Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
    Pour une utilisation sûre des forets 12×D, il est nécessaire d'effectuer un pré-centrage avec le code art. 121068 - 121130.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier