Foret HPC carbure monobloc Weldon DIN 6535 HB 3 mm

Réf.: 123179 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Exécution: 12×D
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 3 mm
    Revêtement DLC
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Exécution 12×D
    Type W
    Tolérance ⌀ nominal h7
    Nombre de dents Z 2
    Angle de pointe 135 degré
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 49,5 mm
    Queue DIN 6535 HB avec h6
    Arrosage interne Oui, à 25 bars
    Méthode d'usinage HPC
    Semi-Standard oui
    Longueur des goujures Lc 54 mm
    Longueur totale L 92 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Tolérance de queue h6
    Avance f dans l'alu à copeaux courts 0,22 mm/tr
    Bague de couleur Jaune
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 123179 3
    EAN / GTIN 4045197759580
    Réf. fabricant 123179 3

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    250
    Alu (à copeaux courts)
    N
    280
    Alu > 10% Si
    N
    245
    PMMA Acrylique
    N
    105
    PEEK
    N
    85
    PVDF GF20
    N
    60
    PA 66 GF30
    N
    55
    PEEK GF30
    N
    50
    PTFE CF25
    N
    55
    Cu
    N
    120
    CuZn
    N
    150
    PRFV
    N
    55
    PRFC
    N
    55
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     

    Description

    Exécution:

    Le revêtement DLC sp2 de la toute dernière génération avec faible coefficient de frottement assure une évacuation optimale des copeaux. Pour l´usinage hautes performances de l’aluminium. Précision d’alignement et concentricité élevées de l’alésage grâce aux 6 listels.

    Remarque(s):

    Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
    Pour une utilisation sûre des forets longs 12×D, il est nécessaire d'effectuer un pré-centrage avec le code art. 121068121130.