{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 5,7 mm | |
Revêtement | DLC | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Exécution | 12×D | |
Type | W | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 69,5 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 78 mm | |
Longueur totale L | 116 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'alu à copeaux courts | 0,45 mm/tr | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 123178 5,7 | |
EAN / GTIN | 4045197755131 | |
Réf. fabricant | 123178 5,7 |