Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA 15,8 mm

Réf.: 123110 15,8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Exécution: 10×D
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 2
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 15,8 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Exécution 10×D
    Tolérance ⌀ nominal h7
    Nombre de dents Z 2
    Angle de pointe 135 degré
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 162,3 mm
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne Oui, à 25 bars
    Méthode d'usinage HPC
    Semi-Standard oui
    Longueur des goujures Lc 186 mm
    Longueur totale L 236 mm
    ⌀ queue Ds 16 mm
    Tolérance de queue h6
    Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,2 mm/tr
    Bague de couleur Bleu
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 123110 15,8
    EAN / GTIN 4045197357908
    Réf. fabricant 123110 15,8

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Acier < 500 N/mm²
    P
    110
    Acier < 750 N/mm²
    P
    80
    Acier < 900 N/mm²
    P
    70
    INOX < 900 N/mm²
    M
    65
    INOX > 900 N/mm²
    M
    55
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     

    Description

    Exécution:

    Ame renforcée et amincissement spécial − avec arête de coupe transversale de grande précision de centrage.
    Précision d’alignement élevée grâce aux 4 listels qui stabilisent le foret, même à très grandes profondeurs.
    Les arêtes principales droites avec chanfrein et une forme de goujure spéciale génèrent des copeaux courts, même avec les matériaux à copeaux longs.

    Avantage(s):

    Qualité d’état de surface du perçage et sécurité dans des conditions élevées.

    Remarque(s):

    Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
    Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
    Type HB: commander avec 123115.
    Type HE: commander avec 123110 + 129100 HE.