Foret hautes perf. carb. mono. Weldon DIN 6535 HB 4,6 mm

Réf.: 123107 4,6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Exécution: 8×D
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 2
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 4,6 mm
    Revêtement TiN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Exécution 8×D
    Tolérance ⌀ nominal h7
    Nombre de dents Z 2
    Angle de pointe 135 degré
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 36,1 mm
    Queue DIN 6535 HB avec h6
    Arrosage interne Oui, à 25 bars
    Longueur des goujures Lc 43 mm
    Longueur totale L 81 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Tolérance de queue h6
    Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,1 mm/tr
    Bague de couleur Vert
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 123107 4,6
    EAN / GTIN 4045197449160
    Réf. fabricant 123107 4,6

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    175
    Alu > 10% Si
    N
    135
    Acier < 500 N/mm²
    P
    105
    Acier < 750 N/mm²
    P
    85
    Acier < 900 N/mm²
    P
    75
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    45
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    Fonte GG(G)
    K
    65
    Uni
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Ame renforcée et amincissement spécial − avec arête de coupe transversale de grande précision de centrage. Les arêtes principales droites avec léger chanfrein et une forme particulière de goujure génèrent des copeaux courts.

    Remarque(s):

    Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
    NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
    Produit plus récent recommandé: 123104.