{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 8,1 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Exécution | 8×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 82,9 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 95 mm | |
Longueur totale L | 142 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 123101 8,1 | |
EAN / GTIN | 4045197451798 | |
Réf. fabricant | 123101 8,1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA 8,1 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 364.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 256.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 303.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 176.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Semi-Standard | oui | oui | oui | oui |
⌀ nom. DC | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 |
Longueur des goujures Lc | 95 | 95 | 95 | 95 |