{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
Plage de ⌀ | 12,01 mm - 14,00 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Exécution | 8×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bar | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 133 mm | |
Longueur totale L | 178 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 123036 12,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406201333 | |
Réf. fabricant | 123036 12,01-X |