{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 17 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Exécution | 8×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m6 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 145,5 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 171 mm | |
Longueur totale L | 222 mm | |
⌀ queue Ds | 18 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,25 mm/tr | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 123008 17 | |
EAN / GTIN | 4045197570031 | |
Réf. fabricant | 123008 17 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (mm/pouces): 17
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 959.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 723.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 790.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 527.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Angle de pointe | 140 degré | 135 degré | 135 degré | 135 degré |
Longueur des goujures Lc | 171 mm | 171 mm | 171 mm | 171 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 145,5 mm | 145,5 mm | 145,5 mm | 145,5 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |