Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA 6 mm

Réf.: 122808 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Exécution: 8×D
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 6 mm
    Revêtement DLC
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Exécution 8×D
    Type W
    Tolérance ⌀ nominal h7
    Nombre de dents Z 2
    Angle de pointe 135 degré
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 48 mm
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne Oui, à 25 bars
    Méthode d'usinage HPC
    Semi-Standard oui
    Longueur des goujures Lc 57 mm
    Longueur totale L 95 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Tolérance de queue h6
    Avance f dans l'alu à copeaux courts 0,45 mm/tr
    Bague de couleur Jaune
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 122808 6
    EAN / GTIN 4045197753946
    Réf. fabricant 122808 6

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    325
    Alu (à copeaux courts)
    N
    360
    Alu > 10% Si
    N
    315
    PMMA Acrylique
    N
    135
    PEEK
    N
    110
    PVDF GF20
    N
    80
    PA 66 GF30
    N
    70
    PEEK GF30
    N
    60
    PTFE CF25
    N
    70
    Cu
    N
    140
    CuZn
    N
    160
    PRFV
    N
    70
    PRFC
    N
    70
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     

    Description

    Exécution:

    Le revêtement DLC sp2  de la toute dernière génération avec faible  coefficient de frottement assure une évacuation optimale des copeaux. Pour l'usinage hautes performances de l'aluminium. Précision d'alignement et concentricité élevées de l'alésage grâce aux 6 listels.

    Remarque(s):

    Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
    Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
    Type HB: commander avec 122809.
    Type HE: commander avec 122808 + 129100HE.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier