Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA H7 5H7 mm

Réf.: 122790 5H7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
  • Tolérance: H7
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537
  • Exécution: 6×D
  • Nombre de dents Z: 2
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 5 mm
Tolérance H7
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6537
Exécution 6×D
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 140 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 36,5 mm
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Méthode d'usinage HPC
Longueur des goujures Lc 44 mm
Longueur totale L 82 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Tolérance de queue h6
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,16 mm/tr
Bague de couleur Vert
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 122790 5H7
EAN / GTIN 4045197059062

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
100
Acier < 900 N/mm²
P
85
Acier < 1100 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Uni
 
av. arrosage max.
 
Air
 

Description

Exécution:

Perçage et alésage en une opération. Ame renforcée et amincissement spécial − avec arête de coupe transversale de grande précision de centrage. Précision d’alignement élevée grâce aux 4 listels.

Avantage(s):

Il est possible d’obtenir des tolérances de fabrication strictes avec ajustement H7 en une seule opération.

Remarque(s):

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 122790 + 129100HB.
Type HE: commander avec 122790 + 129100HE.
Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Foret d'ajustement HPC en carbure pour l'usinage de l'aluminium disponible sur demande.
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
    ⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier