Foret carbure monobloc Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB 17,8

Réf.: 122777 17,8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm/pouces) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537
  • Exécution: 6×D
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 2
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Pro Steel
    ⌀ nom. DC 17,8 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6537
    Exécution 6×D
    Tolérance ⌀ nominal h7
    Nombre de dents Z 2
    Angle de pointe 140 degré
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 66,3 mm
    Queue DIN 6535 HB avec h6
    Arrosage interne Oui, à 25 bar
    Méthode d'usinage HPC
    Semi-Standard oui
    Longueur des goujures Lc 93 mm
    Longueur totale L 143 mm
    ⌀ queue Ds 18 mm
    Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,28 mm/tr
    Bague de couleur vert
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 122777 17,8
    EAN / GTIN 4045197834089
    Réf. fabricant 122777 17,8

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    250
    Alu (à copeaux courts)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    160
    Acier < 500 N/mm²
    P
    125
    Acier < 750 N/mm²
    P
    115
    Acier < 900 N/mm²
    P
    95
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    90
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    65
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    GG
    K
    100
    GGG
    K
    65
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     

    Description

    Exécution:

    HOLEX Pro Steel:
    Les arêtes principales droites
    et un profil de rainure spécial assurent une bonne évacuation des copeaux. La géométrie de coupe robuste garantit perçage hautes performances et sécurité de processus. Nombreuses possibilités d'utilisation dans les aciers grâce à une combinaison de carbure tenace à grain ultra-fin et de revêtement extrêmement résistant à l'usure.

    Remarque(s):

    Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.

    Téléchargements et documents

    De la même série "Pro Steel" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier