Queue cylindrique pour foret carbure monobloc DIN 6535 HB 8,1

Réf.: 122772 8,1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm/pouces) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537
  • Exécution: 6×D
  • Tolérance ⌀ nominal: m7
  • Nombre de dents Z: 2
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 8,1 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6537
Exécution 6×D
Tolérance ⌀ nominal m7
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 140 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 48,85 mm
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Longueur des goujures Lc 61 mm
Longueur totale L 103 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,2 mm/tr
Bague de couleur Vert
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 122772 8,1
EAN / GTIN 4062406149413
Réf. fabricant 122772 8,1

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Acier < 500 N/mm²
P
110
Acier < 750 N/mm²
P
90
Acier < 900 N/mm²
P
80
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
90
GGG
K
60
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Outil spécialement conçu pour l’usinage d’alésages sans arrosage interne. Les arêtes principales concaves et un profil de rainure spécial assurent une bonne évacuation des copeaux. La géométrie de coupe robuste avec amincissement spécial et 4 méplats garantit un perçage en toute sécurité. Nombreuses possibilités d’utilisation dans les aciers grâce à une combinaison de carbure tenace à grain ultra-fin et de revêtement extrêmement résistant à l’usure et à la chaleur.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.