{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 19,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 71,8 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 101 mm | |
Longueur totale L | 153 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,37 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122765 19,5 | |
Réf. fabricant | 122765 19,5 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 19,5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 532.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 363.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 508.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 344.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 523.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 262.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 281.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars |
⌀ nom. DC | 19,5 mm | 19,5 mm | 19,5 mm | 19,5 mm | 19,5 mm | 19,5 mm | 19,5 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle de pointe | 140 degré | 140 degré | 140 degré | 140 degré | 135 degré | 140 degré | 140 degré |
Longueur des goujures Lc | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
⌀ queue Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 71,8 mm | 71,8 mm | 71,8 mm | 71,8 mm | 71,8 mm | 71,8 mm | 71,8 mm |