{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 19 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 72,5 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 101 mm | |
Longueur totale L | 153 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,37 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122765 19 | |
EAN / GTIN | 4045197399427 | |
Réf. fabricant | 122765 19 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret HPC carbure monobloc Weldon DIN 6535 HB 19 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 532.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 363.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 508.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 344.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 262.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 281.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Longueur totale L | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm |
⌀ nom. DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Norme | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |