Foret HPC carbure monobloc Weldon DIN 6535 HB 14 mm

Réf.: 122738 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC p6 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537
  • Exécution: 6×D
  • Tolérance ⌀ nominal: p6
  • Nombre de dents Z: 2
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 14 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6537
    Exécution 6×D
    Tolérance ⌀ nominal p6
    Nombre de dents Z 2
    Angle de pointe 140 degré
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 56 mm
    Queue DIN 6535 HB avec h6
    Arrosage interne Oui, à 25 bars
    Méthode d'usinage HPC
    Semi-Standard oui
    Longueur des goujures Lc 77 mm
    Longueur totale L 124 mm
    ⌀ queue Ds 14 mm
    Tolérance de queue h6
    Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,32 mm/tr
    Bague de couleur Vert
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 122738 14
    EAN / GTIN 4045197567864
    Réf. fabricant 122738 14

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    170
    Acier < 750 N/mm²
    P
    130
    Acier < 900 N/mm²
    P
    120
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    110
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    65
    INOX < 900 N/mm²
    M
    75
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Fonte GG(G)
    K
    95
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Âme renforcée et amincissement spécial procurant une arête de coupe transversale de grande précision de centrage. Précision d'alignement et concentricité élevées de l'alésage grâce aux 4 listels. Excellente évacuation des copeaux grâce aux 4 canaux de lubrification internes à partir d’un ⌀ de 3,8 mm. Jusqu'à ⌀ 3,7 mm, avec 2 canaux de lubrification internes. Avec angle de pointe de 140° et tolérance d'arête p6 spéciale pour une réalisation d’alésage pilote optimale.

    Remarque(s):

    Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
    Un alésage pilote est recommandé pour les perçages profonds à partir de 12×D et indispensable pour ceux compris entre 20×D et 30×D.
    La réalisation d’un alésage pilote augmente toujours la sécurité du processus.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier