{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
Nominal ⌀ DC | 9 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
recommended maximum drilling depth L2 | 47,5 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Flute length Lc | 61 mm | |
Overall length L | 103 mm | |
Shank ⌀ Ds | 10 mm | |
Feed f in steel < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/rev. | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122715 9 | |
EAN / GTIN | 4045197788276 | |
Réf. fabricant | 122715 9 |