{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nenn-⌀ DC | 8,6 mm | |
Beschichtung | TiAlSiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 48,1 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 61 mm | |
Gesamtlänge L | 103 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Vorschub f in Titan > 850 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Farbring | pink | |
Produktart | Spiralbohrer |
Référence article | 122681 8,6 | |
EAN / GTIN | 4062406792053 | |
Réf. fabricant | 122681 8,6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 8,6mm
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
CHF 111.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock
61,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Farbring | pink | blau |
Gesamtlänge L | 103 mm | 103 mm |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | m7 |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 48,1 mm | 48,1 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |