{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 14,2 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Type | FS | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 61,7 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 83 mm | |
Longueur totale L | 133 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans le titane > 850 N/mm2 | 0,16 mm/tr | |
Bague de couleur | rose | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122670 14,2 | |
EAN / GTIN | 4045197057075 | |
Réf. fabricant | 122670 14,2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc, type FS, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 14,2mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 492.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 212.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
127 article(s) en stock
161,11 €
154,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Semi-Standard | oui | oui | ja |
Revêtement | TiAlN | TiN | TiAlN |
Exécution | 6×D | 6×D | 6×D |
Longueur totale L | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
⌀ nom. DC | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm |
Angle de pointe | 140 degré | 140 degré | 140 Grad |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Spiralbohrer |