{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 3,7 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m6 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 22,5 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 28 mm | |
Longueur totale L | 66 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm/tr | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122661 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197583239 | |
Réf. fabricant | 122661 3,7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 3,7mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 94.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 63.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN |
Longueur totale L | 66 mm | 66 mm |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Angle de pointe | 140 degré | 140 degré |
Longueur des goujures Lc | 28 mm | 28 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 22,5 mm | 22,5 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |