{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Diabolo | |
⌀ nom. DC | 2,3 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 17,6 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bar | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 21 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Avance f dans l'acier < 60 HRC | 0,02 mm/tr | |
Bague de couleur | Rouge | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122651 2,3 | |
EAN / GTIN | 4045197969903 | |
Réf. fabricant | 122651 2,3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret HPC carbure monobloc GARANT Diabolo, queue cylindrique DIN 6535 HA 2,3 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 98.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
33 article(s) en stock
CHF 48.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Semi-Standard | oui | oui |
Exécution | 6×D | 6×D |
⌀ nom. DC | 2,3 | 2,3 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
⌀ queue Ds | 4 | 4 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 17,6 | 15,1 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |