{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 4,4 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 29,4 mm | |
Queue | DIN 6535 HE avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Longueur des goujures Lc | 36 mm | |
Longueur totale L | 74 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,14 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122640 4,4 | |
EAN / GTIN | 4045197394774 | |
Réf. fabricant | 122640 4,4 |