{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 14,8 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 60,8 mm | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Longueur des goujures Lc | 83 mm | |
Longueur totale L | 133 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,26 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122635 14,8 | |
EAN / GTIN | 4045197395306 | |
Réf. fabricant | 122635 14,8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret hautes perf. carb. mono. Weldon DIN 6535 HB 14,8 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 212.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 153.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Vert | |
Longueur totale L | 133 mm | 133 mm |
Norme | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 |
Longueur des goujures Lc | 83 mm | 83 mm |
⌀ queue Ds | 16 mm | 16 mm |